曜日別特売
- 台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック TURBO 72808367

寸法図

台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72808367品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
サイズ:26x1.5~1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
KT
・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm
シマノ
・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm
・HBTX800 265.9mm
・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm
ナカノ
・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm
・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
ブラックサイズ26×1.50バルブ形式米式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする