曜日別特売
54370 防水軽防寒ジャケット 54370 クロダルマ 72808418

54370 防水軽防寒ジャケット 54370 クロダルマ 72808418
54370 防水軽防寒ジャケット 54370 クロダルマ 72808418

防水軽防寒ジャケット 54370

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
コヨーテブラウン
内容量1着注文コード72808418品番54370
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ストレッチ性に優れた軽量防水防寒ユニフォーム。
冬の屋外作業をサポートする機能を満載。
ストレッチ性もあり軽いのに温かい・濡れない・ムレない。
背中には反射プリントも装備して安全性にも配慮。

仕様反射素材、収納式フード・フード調整スtッパー付、衿収納式フード・ドットボタン付、前立ファスナー&マジックテープ、前立には雨水の侵入を防ぐ返し付、左右雨蓋付ファスナー・ポケット水返し、左内ペン差し、袖口マジックテープ付、左右裾構成ドローコーヂ種別防水軽防寒ジャケットコヨーテブラウンサイズM胸囲(cm)118混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコト起毛)、背中部:ポリエステル100(フリース)着丈(cm)74機能軽量、保温、防水、ストレッチ耐水性(mm)10000裄丈(cm)87.5色番62初期透湿性(g/m2・24hr)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72808366
2025-02-22
用途: 配達
その他業種

暖かく、動きやすい。
帽子をしまった襟は風が入らず暖かい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする