曜日別特売
54800 電熱ヒーターベスト 54800 クロダルマ 72808777

54800 電熱ヒーターベスト 54800 クロダルマ 72808777
54800 電熱ヒーターベスト 54800 クロダルマ 72808777

電熱ヒーターベスト 54800

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
チャコールグレー
内容量1着注文コード72808777品番54800
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。

チャコールグレー種別ベスト機能軽量、ストレッチ混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100サイズLL色番48材質(ボタン)樹脂着丈(cm)60胸囲(cm)106肩幅(cm)42.5仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
注意
※ヒーターは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72808829
2023-01-13
用途: 通常時
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

スーツ着用時に使用、温かいので重宝しているが、スイッチ類の取り扱いが分かりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする