316751 レディーススラックス(ノータック) 316751 クロダルマ 72809163

316751 レディーススラックス(ノータック) 316751 クロダルマ 72809163
316751 レディーススラックス(ノータック) 316751 クロダルマ 72809163

レディーススラックス(ノータック) 316751

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)64~70
サイズM
内容量1本注文コード72809163品番316751
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリムシルエットのレディーススラックス。ストレッチ素材と脇ゴムで快適な穿き心地。

仕様リサイクル素材、リラックスカット、ノータック種別スラックスネイビーサイズM混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)股下(cm)75ウエスト(cm)64~70機能ストレッチ色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする