クロダルマ
レディーススラックス(ノータック) 316751
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
アースグリーン
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
ウエスト(cm)
77~85
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72809425
品番
316751
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スリムシルエットのレディーススラックス。ストレッチ素材と脇ゴムで快適な穿き心地。
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、ノータック
種別
スラックス
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
77~85
機能
ストレッチ
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂