DG119 ボンディングカーゴパンツ DG119 クロダルマ 72809933

DG119 ボンディングカーゴパンツ DG119 クロダルマ 72809933
DG119 ボンディングカーゴパンツ DG119 クロダルマ 72809933

ボンディングカーゴパンツ DG119

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アーミーグリーン
ウエスト(cm)110~118
サイズ4L
内容量1本注文コード72809933品番DG119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏地にフリースを使用したボンディング素材で、保湿性に優れ、制電加工にストレッチ性、脇ゴム仕様で履きやすい防寒カーゴパンツ新登場。

種別カーゴパンツアーミーグリーンサイズ4L混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、(ボンディング)、裏:ポリエステル85、ポリウレタン15(フリース)股下(cm)74ウエスト(cm)110~118機能ストレッチ、帯電防止、防寒色番82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする