曜日別特売
DG807 ロングスリーブシャツ DG807 クロダルマ 72809994

DG807 ロングスリーブシャツ DG807 クロダルマ 72809994
DG807 ロングスリーブシャツ DG807 クロダルマ 72809994

ロングスリーブシャツ DG807

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード72809994品番DG807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

さらさらの肌触りが心地いい保温性に優れたロングスリーブシャツ。
汗を肌面から超拡散しブロックフリースは身体を冷やすことなく保温。

種別長袖TシャツブラックサイズL胸囲(cm)96~104混率(%)ポリエステル94、ポリウレタン6身長(cm)175~185機能両脇裏消臭テープ付色番49袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする