曜日別特売
DG807 ロングスリーブシャツ DG807 クロダルマ 72810003

DG807 ロングスリーブシャツ DG807 クロダルマ 72810003
DG807 ロングスリーブシャツ DG807 クロダルマ 72810003

ロングスリーブシャツ DG807

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード72810003品番DG807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらさらの肌触りが心地いい保温性に優れたロングスリーブシャツ。
汗を肌面から超拡散しブロックフリースは身体を冷やすことなく保温。

種別長袖TシャツブラックサイズLL胸囲(cm)104~112混率(%)ポリエステル94、ポリウレタン6身長(cm)175~185機能両脇裏消臭テープ付色番49袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする