クロダルマ
ロングスリーブシャツ DG807
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
色
アーミーグリーン
ネイビー
ブラック
アーミーグリーン
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72810055
品番
DG807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
さらさらの肌触りが心地いい保温性に優れたロングスリーブシャツ。
汗を肌面から超拡散しブロックフリースは身体を冷やすことなく保温。
種別
長袖Tシャツ
色
アーミーグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
112~120
混率(%)
ポリエステル94、ポリウレタン6
身長(cm)
175~185
機能
両脇裏消臭テープ付
色番
82
袖丈
長袖