クロダルマ
電熱ヒーターユニット・バッテリーフルセット KS-40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72810064
品番
KS-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
手動はもちろん、スマートフォンのブルーテュース機能でも電源や温度調整などのコントロールが可能。
セット内容
電熱ヒーターユニット1セット、充電式リチウムイオンバッテリー1個、ACアダプター充電器1個、本取扱説明書1冊
厚さ(mm)
1
質量(g)
ヒーター:約46、バッテリー:約136
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー:56×99×23
温度
レンジ:高温、中温、低温、最低温
連続使用時間(時間)
高温:約4、中温:約5、低温:約6、最低温:約8
温度調節
押しボタン式4段階表示、Bluetooth(BLE4.0)
充電時間(時間)
約3~3.5
定格出力電圧(V)
7.2、6.5、5.8、5
定格入力(V/mA)
DC8.4/1500
充電可能回数
約500回
寸法(幅W×高さH)(cm)
外形:12×31