ラクテム
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
吸着力(N)
313※参考値
78※参考値
313※参考値
196※参考値
寸法D
32
20
32
25
寸法L
250
100
150
200
250
300
400
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72810579
品番
RMCR32-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吸着力(N)
313※参考値
寸法T
8
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
寸法D
32
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS304/電解研磨
寸法L
250
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨