JN-MD-OLED156UHDR 有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 72810607

有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72810607品番JN-MD-OLED156UHDR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)364(ボタン込367)質量(kg)約0.7高さ(mm)225奥行(mm)11使用温度(℃)0~40サイズ(inch)15.6表面処理光沢定格消費電力(W)最大15、通常11、スタンバイ0.5最大応答速度1ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比100000:1画素ピッチ約0.09mm表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式有機EL(OLED)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする