曜日別特売
0870C001 バッテリーパック Canon 72810659

バッテリーパック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台バッテリー14.4V 約6200mAh注文コード72810659品番0870C001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

XF705、XF605対応 14.4V

寸法(mm)約41.5×82.5×69.7(幅×高さ×奥行き)質量(g)約434型番BP-A60対応機種EOS C70、EOS C400、EOS C500 Mark II、EOS C300 Mark III、EOS C300 Mark II、EOS C200、EOS C200Bバッテリー14.4V 約6200mAhバッテリー容量(Ah)約6200mAh

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする