曜日別特売
516-20 低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工 72811017

516-20 低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工 72811017
516-20 低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工 72811017

低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
テープ幅(mm)
内容量1箱(60巻)注文コード72811017品番516-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。
臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。
不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。

用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。基材不織布主な用途プラスチック表示板の固定、家電/OA機器の金属銘板や緩衝材の固定、自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定、フィルムや紙の接着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする