曜日別特売
SM-WH48-VK ステンレスマグ 480ml スターリーパープル TUFF シームレスせん 象印マホービン 72811018

ステンレスマグ 480ml スターリーパープル TUFF シームレスせん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72811018品番SM-WH48-VK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」
スポーツドリンクOK
本体丸洗いOK
軽量&コンパクト
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
結露しにくく安心「結露抑制構造」

仕様●実容量(L):0.48スターリーパープル容量(mL)480エコマーク認定認定本体質量(kg)約0.21外形寸法(cm)幅6.5×奥行7×高さ21.5口径約4cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×7×21.5保温効力(℃)71以上/87以上(6時間/1時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする