A5I7U01BKABAW102DEC-BPQD ノートPC mouse A5-I7U01BK-A-BPQD (Core i7-12650H/16GB/SSD・500GB/ODD無/Windows 11Pro/Office無/15.6型/解像度1920×1080/3年保証) MouseComputer 72811368

ノートPC mouse A5-I7U01BK-A-BPQD (Core i7-12650H/16GB/SSD・500GB/ODD無/Windows 11Pro/Office無/15.6型/解像度1920×1080/3年保証)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72811368品番A5I7U01BKABAW102DEC-BPQD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。
豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。
解像度FullHD(1920×1080)
テンキー内蔵
RJ45搭載。

仕様テンキー内蔵コネクタ形状RJ45メモリー容量16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080外部出力端子Mini DispayPort・HDMI使用CPUCore i7OSWindows 11ProSSD500GB光学ドライブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする