曜日別特売
ST-23 ミツギロン 虫無視バイバイ ミツギロン 72811769

 

ST-23 ミツギロン 虫無視バイバイ ミツギロン 72811769
ST-23 ミツギロン 虫無視バイバイ ミツギロン 72811769
ST-23 ミツギロン 虫無視バイバイ ミツギロン 72811769
ST-23 ミツギロン 虫無視バイバイ ミツギロン 72811769

ミツギロン 虫無視バイバイ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72811769品番ST-23
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。
耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。
ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。

用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。材質ポリカーボネート長さ(mm)46幅(mm)18.5クリア質量(g)5奥行(mm)18.5適合ホース内径(Φmm)14・16
注意
※エアコンホースの詰まりを防止するため、定期的に本製品を取り外して清掃してください。
※本製品はすべての虫、ホコリ、ゴミ等の侵入を防ぐものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72811769
2022-08-29
用途: エアコン排水ホースの防虫
その他業種

室外に伸びているエアコンの排水ホースの先端に付けると水を求めて襲来する大小のゴキブリの侵入を防げると聞き、購入。
透明で中を覗くことが出来、排水を邪魔することもないので良い感じです。
効果のほどは取り付けたばかりなので不明です。傍にホウ酸団子を置いたので今後シーズンを重ねる中で実証してくれるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする