ターナー色彩
布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウム
商品レビューを投稿する
内容量
1本(100mL)
注文コード
72812715
品番
NU100905
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥537
販売価格(税別)
¥
488
バスケットに入れる
布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。
このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。
用途
布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。
成分
合成樹脂(アクリル)
使用方法
布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。
性質
水性
アズワン品番
64-5138-48
危険物の類別
非危険物
特性
ツヤ消し
注意
※着色する素材であらかじめテスト塗りをしてからご使用ください。
※生地によっては、上手く刷れない場合があります。
※使用後はスクリーンをすぐに洗ってください。目詰まりの原因になります。
※メディウムを入れることにより、色が薄まりますのでご注意ください。
※アイロンがけなどの熱処理は必要ありません。