Phenomenex
Zebron(TM) ZB-5MSplus キャピラリ GC-5インチケージ、カラム 30m×0.25mm×0.25μm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72812935
品番
7HG-G030-11-B
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途
5%フェニル-アリーレン相における次世代の不活性
改善されたピーク形状と困難な化合物の分離
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~325/350
膜厚(μm)
0.25
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7322-81
内径(mm)
0.25
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MSplus
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません