ケリー電気産業
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
72812995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途
自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合
互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D
電力(W)
25
口金
BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式
S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正電圧(V)
DC48~60
注意
※点灯中、点灯直後は非常に高温になっていますので、電球をお取替えの際は火傷しないようにご注意ください。