曜日別特売
8224 カラータオル オーミケンシ 72813108

カラータオル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1袋(5枚)注文コード72813108品番8224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

豊富な色展開で使い分けに便利なタオルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)約340×850グリーン厚さ厚手混率(%)綿100質量(g/枚)約62.5
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
※色付きの製品は初めのうちは色落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
※長時間水に濡れたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 入浴時
有限会社タムラメカニック

薄手なものが欲しいのでその点では丁度良い。しかし3回位洗濯すると色が変色して雑巾みたいになってしまう(-_-;)。うちの洗剤との相性かもしれませんが…。
(普通のよくある洗剤です)

対象商品 : 72813065
2024-06-06
用途: 夏の枕カバーの上に敷く汗取り
サービス業

幅が通常のより広く 薄いので梅雨時も毎日洗濯しても乾くこと 色別で購入して家族別に使用するのにコストパフォーマンスがとても良いです。

対象商品 : 72813065
2023-10-19
用途: 清掃業
サービス業

水の吸収もよく使いやすく、拭く場所によって色を変えています。青は机上などきれいな場所用です。

対象商品 : 72813083
2022-11-09
用途: 清掃の時
サービス業

最初は使いづらいけど1度選択すると多少はよくなります。
もうちょっと厚めが必要だなと思いますがモノタロウでのタオルがある中ではこれが1位。

対象商品 : 72813108
2022-10-23
用途: 厨房の雑巾として
飲食業

男前タオルのかわりに使っています。耐久性があり気に入っています。

対象商品 : 72813074
2023-01-29
用途: 搾乳時のシップ
農・林・水産業

厚すぎず薄すぎずちょうどいい厚さで扱いやすいです。何度か購入しました。

対象商品 : 72813065
2022-11-16
用途: 洗顔用に使用。
有限会社茨城電機工業

肌ざわり的にも薄く、洗顔や汗拭きには
ランクを上げて購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする