Phenomenex
Synergi 4umHydro-RP 80A 100×21.2mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
72813416
品番
00D-4375-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥524,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7331-51
内径(mm)
21.2
粒子径(μm)
4
固定相
Hydro-RP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません