Phenomenex
Luna(R) 5μm HILIC 200A、LCカラム 100×2mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72813468
品番
00D-4450-B0
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥148,499
販売価格(税別)
¥
134,999
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7332-06
内径(mm)
2
細孔径
200A
USPコード
L20、L3
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
ジヒドロキシプロパン、非結合シリカ ・ ヒリック
分離モード
親水性相互作用
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません