Phenomenex
BioZen(TM) 3μm dSEC-2、200A、LCカラム 150×7.8mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72813940
品番
00F-4788-K0
参考基準価格(税別)
¥399,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7339-19
内径(mm)
7.8
細孔径
200A
粒子径(μm)
3
固定相
dSEC-2
関連資料:
(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません