Phenomenex
Bondclone 10umC18 300×7.8mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
72814509
品番
00H-2117-K0
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7344-50
内径(mm)
7.8
粒子径(μm)
10
固定相
C18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません