Phenomenex
Synergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72814579
品番
00M-4423-D0
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
長さ(mm)
20
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7345-08
内径(mm)
4
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
2.5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません