※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
注文コード
72815000
品番
3×4
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
2.87
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径