Phenomenex
Strata(R) EPH 200μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
72815017
品番
8B-S031-LEG
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別
アズワン品番
67-7349-92
充填量
5g/20mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
独自の ・ EPH
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません