3×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72815027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72815027
3×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72815027

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM5長さ(mm)20注文コード72815027品番3×10
参考基準価格(税別)¥12,940販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SCM435相当長さ(mm)20ねじピッチ0.8寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理三価ブラック寸法e(mm)2.87先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)3.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする