6×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72815149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72815149
6×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72815149

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM6長さ(mm)8注文コード72815149品番6×8
参考基準価格(税別)¥14,240販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SCM435相当長さ(mm)8ねじピッチ1寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理三価ブラック寸法e(mm)3.44先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする