Phenomenex
Strata(R) SDBL 100μm スチレン-ジビニルベンゼン、50mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
72815254
品番
8E-S014-DGB
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:疎水性と芳香性
アズワン品番
67-7352-02
充填量
50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
DVB(スチレンジビニルベンゼン)
固定相
DVB ・ SDB-L
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません