Zebron(TM) Z-Guard(TM) 高温ガード カラム、GCキャップカラム 10m×0.25mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番67-7353-04
内容量1個注文コード72815620品番7CG-G000-00-GH0
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

推奨用途
あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム
固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長

仕様MS認定:いいえ長さ(m)10膜厚(μm)0極性該当なし(無極性)アズワン品番67-7353-04内径(mm)0.25USPコード該当なし液相不活性化溶融シリカ固定相ゼブロン Zガード
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする