曜日別特売
622111-BKO VICTAS サイドパイピングゲームパンツ 男女兼用 622111 VICTAS(ヴィクタス) 72817895

622111-BKO VICTAS サイドパイピングゲームパンツ 男女兼用 622111 VICTAS(ヴィクタス) 72817895
622111-BKO VICTAS サイドパイピングゲームパンツ 男女兼用 622111 VICTAS(ヴィクタス) 72817895

VICTAS サイドパイピングゲームパンツ 男女兼用 622111

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
ブラック/オレンジ
内容量1本注文コード72817895品番622111-BKO
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

日本卓球協会(JTTA)公認ゲームパンツ。
軽量で速乾性が高く着心地抜群のゲームパンツです。
抗菌防臭加工。UVカット。

用途男女兼用種別ゲームパンツブラック/オレンジサイズXL混率(%)ポリエステル100(バックメッシュドライ)股下(cm)17機能軽量、速乾、抗菌防臭加工、UVカット加工ヒップ(cm)112脇丈(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする