Phenomenex
Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
15
5
10
15
20
30
膜厚(μm)
0.1
0.1
0.25
0.15
0.18
アズワン品番
67-7321-05
67-7320-45
67-7320-77
67-7321-05
67-7321-06
67-7321-36
67-7321-47
67-7321-49
67-7321-69
67-7322-44
67-7322-45
67-7323-88
67-7323-89
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818070
品番
7EG-G014-02
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
推奨用途
無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
15
限界温度(℃)
-60~400/430
膜厚(μm)
0.1
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7321-05
内径(mm)
0.25
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1HT
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません