曜日別特売

Zebron df=1.5um 7BK-G001-28シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番67-7320-53
内容量1箱注文コード72818264品番7BK-G001-28
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
種類GCカラム長さ(m)7.5膜厚(μm)1.5アズワン品番67-7320-53内径(mm)0.53液相100 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする