Phenomenex
Zebron ZB-35 GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
15
10
15
30
60
膜厚(μm)
0.25
0.1
0.25
0.5
1
アズワン品番
67-7320-89
67-7320-57
67-7320-89
67-7320-90
67-7321-30
67-7322-06
67-7322-08
67-7323-08
67-7323-09
67-7323-57
67-7323-58
67-7324-35
67-7324-80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818298
品番
7EG-G003-11
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
推奨用途
高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング
他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
15
限界温度(℃)
40~340/360
膜厚(μm)
0.25
極性
18(中級)
アズワン品番
67-7320-89
内径(mm)
0.25
USPコード
G28、G32、G42
液相
35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-35
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません