Zebron ZB-50 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)15
膜厚(μm)1
アズワン品番67-7321-31
内容量1個注文コード72818447品番7EK-G004-22
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

推奨用途
汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム
不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。

仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)40~320/340膜厚(μm)1極性24(極性)アズワン品番67-7321-31内径(mm)0.53USPコードG3、G17液相50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-50
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする