曜日別特売

Zebron ZB-WAX GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)0.25
アズワン品番67-7323-68
内容量1個注文コード72818648品番7HM-G007-11
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

推奨用途
複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相
極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)40~250/260膜厚(μm)0.25極性57(ポーラー)アズワン品番67-7323-68内径(mm)0.32USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする