Phenomenex
Zebron ZB-5ms GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
25
10
12
15
20
25
30
60
膜厚(μm)
0.33
0.1
0.18
0.33
0.25
0.32
0.5
1
アズワン品番
67-7321-86
67-7320-60
67-7320-65
67-7320-79
67-7320-98
67-7321-64
67-7321-65
67-7321-86
67-7322-29
67-7322-30
67-7323-75
67-7323-77
67-7323-78
67-7324-43
67-7324-45
67-7324-88
67-7325-35
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818779
品番
7GE-G010-14
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
推奨用途
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
25
限界温度(℃)
-60~325/350
膜厚(μm)
0.33
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7321-86
内径(mm)
0.2
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MS
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません