曜日別特売

Zebron(TM) ZB-1plus GCキャップカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)60
膜厚(μm)1
アズワン品番67-7324-47
内容量1個注文コード72819007品番7KG-G031-22
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥205,699
販売価格(税別)
186,999

推奨用途
非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています
信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上

仕様MS認定:はい長さ(m)60限界温度(℃)-60~360/370膜厚(μm)1極性5(無極性)アズワン品番67-7324-47内径(mm)0.25USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1MS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする