Phenomenex
Zebron ZB-WAXPLUS GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
10
15
20
30
60
膜厚(μm)
0.5
0.1
0.25
1
0.18
0.5
0.15
アズワン品番
67-7323-85
67-7320-62
67-7321-03
67-7321-35
67-7321-68
67-7322-40
67-7322-42
67-7323-23
67-7323-25
67-7323-83
67-7323-85
67-7323-87
67-7324-48
67-7324-49
67-7324-51
67-7324-70
67-7324-91
67-7324-92
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819120
品番
7HM-G013-17
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
30
限界温度(℃)
20~250/260
膜厚(μm)
0.5
極性
52(極性)
アズワン品番
67-7323-85
内径(mm)
0.32
USPコード
G14、G15、G16、G20、G39、G47
液相
ポリエチレングリコール
固定相
ZB-WAXplus
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません