Phenomenex
Guardian: Integrated Guard Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
15
10
15
30
膜厚(μm)
0.25
0.18
0.25
0.5
0.1
1
アズワン品番
67-7320-99
67-7320-64
67-7320-99
67-7322-01
67-7322-02
67-7322-04
67-7322-27
67-7322-28
67-7322-48
67-7322-50
67-7322-53
67-7323-76
67-7323-79
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819208
品番
7EG-G010-11-GGC
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,699
販売価格(税別)
¥
86,999
バスケットに入れる
推奨用途:
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
15
限界温度(℃)
-60~325/350
膜厚(μm)
0.25
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7320-99
内径(mm)
0.25
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MS
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません