Guardian: Integrated Guard Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)0.25
アズワン品番67-7322-28
内容量1個注文コード72819260品番7HG-G010-11-GGC
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,999
販売価格(税別)
129,999

推奨用途:
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~325/350膜厚(μm)0.25極性8(無極性)アズワン品番67-7322-28内径(mm)0.25USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MS
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする