Phenomenex
Guardian: Integrated Guard Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
10
15
30
膜厚(μm)
0.25
0.18
0.25
0.5
0.1
1
アズワン品番
67-7322-53
67-7320-64
67-7320-99
67-7322-01
67-7322-02
67-7322-04
67-7322-27
67-7322-28
67-7322-48
67-7322-50
67-7322-53
67-7323-76
67-7323-79
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819287
品番
7HG-G016-11-GGC
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥137,499
販売価格(税別)
¥
124,999
バスケットに入れる
推奨用途:
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-2と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~320/340
膜厚(μm)
0.25
極性
11(中級)
アズワン品番
67-7322-53
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
農薬に特化した独自の用途
固定相
ZB-マルチ残基-1
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません