Phenomenex
Zebron(TM) ZB-5plus GCキャップカラム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
15
20
30
60
膜厚(μm)
0.5
0.25
0.18
0.5
1
アズワン品番
67-7322-57
67-7321-11
67-7321-72
67-7322-57
67-7322-59
67-7323-97
67-7323-98
67-7324-53
67-7325-37
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819339
品番
7HG-G032-17
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途
多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相
不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~360/370
膜厚(μm)
0.5
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7322-57
内径(mm)
0.25
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MSi
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません