曜日別特売

Zebron ZB-1 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)1.5
アズワン品番67-7322-95
67-7322-95
67-7320-72
67-7320-82
67-7320-83
67-7320-84
67-7321-21
67-7321-22
67-7321-23
67-7321-39
67-7321-40
67-7321-91
67-7321-93
67-7321-94
67-7321-95
67-7322-94
67-7322-96
67-7322-98
67-7323-41
67-7323-42
67-7323-43
67-7323-45
67-7323-47
67-7324-21
67-7324-28
67-7324-29
67-7324-63
67-7324-73
67-7324-74
67-7324-76
67-7324-97
内容量1個注文コード72819594品番7HK-G001-28
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370膜厚(μm)1.5極性5(無極性)アズワン品番67-7322-95内径(mm)0.53USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする