K762CL 保存容器 ワイドショート マーナ 72819733

保存容器 ワイドショート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード72819733品番K762CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。

材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂クリア寸法(mm)152×82×117容量(mL)約700形状角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする