曜日別特売

Zebron ZB-5 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)0.5
アズワン品番67-7323-53
67-7323-53
67-7322-03
67-7323-01
67-7320-85
67-7320-86
67-7320-87
67-7320-88
67-7321-27
67-7321-28
67-7321-29
67-7321-41
67-7321-42
67-7321-59
67-7321-97
67-7321-98
67-7322-05
67-7323-03
67-7323-05
67-7323-06
67-7323-50
67-7323-55
67-7324-31
67-7324-32
67-7324-34
67-7324-64
67-7324-78
67-7324-79
内容量1個注文コード72820030品番7HM-G002-17
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370膜厚(μm)0.5極性8(無極性)アズワン品番67-7323-53内径(mm)0.32USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする