曜日別特売

Zebron ZB-1701 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)60
膜厚(μm)0.25
アズワン品番67-7324-39
内容量1個注文コード72820179品番7KG-G006-11
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

推奨用途
同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します
高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。

仕様MS認定:いいえ長さ(m)60限界温度(℃)-20~280/300膜厚(μm)0.25極性19(中級)アズワン品番67-7324-39内径(mm)0.25USPコードG46液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1701
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする