Phenomenex
Zebron Zebron FFAP 5in
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
15
30
60
膜厚(μm)
0.25
0.25
1
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72820380
品番
7HG-G009-11-B
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種類
GCカラム
長さ(m)
30
膜厚(μm)
0.25
アズワン品番
67-7322-25
内径(mm)
0.25
液相
ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール
固定相
ZB-FFAP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません